Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
DURABLE Antirutschband DURALINE GRIP+, 50 mm, schwarz (9109601)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-9109601
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
109601
EAN/GTIN:
4005546733814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
DURABLE Antirutschband DURALINE GRIP+, 50 mm, schwarz
grob, selbstklebend, (B)50 mm x (L)15 m, für Innen- und
Außenbereich, rutschhemmende Beschichtung, zur Sicherung
von Wegen und Treppenstufen
(109601)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Sicherheits-Matten & Bänder
>
Anti-Rutsch-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
Antirutschband Außen
,
Antirutschband Außenbereich
,
Antirutschband Industrie
,
Antirutschband Industrieanwendung
,
Antirutschband Industriebereich
,
Antirutschband extra stark
,
Antirutschband Innen
,
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
aluklebeband 50mm x 15m
,
alu klebeband
,
alu klebeband 50x100mm
,
Sicherheits-Matten & Bänder
,
Anti-Rutsch-Bänder
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
12 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,09*
€ 34,80*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,21*
€ 34,95*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,56*
€ 36,19*
Lager 1138
4 Tage
15
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,46*
€ 37,05*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 37,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,77067* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm color, gelb/schwarz
Durable
1081130
ab € 14,18*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
Durable
108001
ab € 11,30*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 50 mm color, gelb/schwarz
Durable
1083130
ab € 27,42*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 75 mm color, gelb/schwarz
Durable
1085130
ab € 41,55*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 75 mm, schwarz
Durable
108401
ab € 34,67*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 25 mm color, gelb/schwarz
Durable
1095130
ab € 16,62*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 25 mm, schwarz
Durable
109401
ab € 13,04*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm color, gelb/schwarz
Durable
1097130
ab € 31,46*
Ähnlich
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ FORMFIT 50 mm verformbar, schwarz
Durable
106401
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen