Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Basic A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler Basic A4 rot
Stehsammler Basic A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1701711080
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701711080
EAN/GTIN:
     7318081711085
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler BASIC
  • Werkstoff: Polystyrol
  • für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.
  • Ausführung: Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 73 x 60 x 241 mm
  • Höhe hinten: 306 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Bruttogewicht:
0.228 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe:
306 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
241 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 kunststoff rot, stehsammler kunststoff, stehsammler, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,47*
1
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 3,62*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,71*
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,15334*
€ 4,29667*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 1,90* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,93*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.