Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarkierung 'L' 10x10cm signalgelb VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stellplatzmarkierung 'L' 10x10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'L' 10x10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'L' 10x10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'L' 10x10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'L' 10x10cm signalgelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA170204
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170204
EAN/GTIN:
     4005546983578
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
  • Stellplatzmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
  • Form: -L-
  • Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
  • Abriebfest und strapazierfähig Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Farbe: RAL 1003 Signalgelb
  • Maße (B x H x L): 100 mm x 0,7 mm x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.099 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
signalgelb
Höhe:
0.7 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stellplatzmarker, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband gelb 100mm, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,37*
€ 18,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 20,11*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 20,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,56*
€ 21,04*
1 Tag
9
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,44*
€ 21,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,11*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,22*
Ähnlich
Durable
170304
ab € 6,63*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.