Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1709785060 Herst.-Nr.: 1709785060 EAN/GTIN: 7318089785064 |
| |
|
| | |
| - Prospektspenderset Querformat FLEXIBOXX 6 A
- Bestehend aus einem Modul von sechs Prospektspendern
- Werkstoff: Polystyrol
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 quer
- Größe (B x H x T): 348 x 620 x 95 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 348 mm | Bruttogewicht: | 2.093 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 quer | Höhe: | 620 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,16* | € 31,24* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,62* | € 31,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,09* | € 31,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,82* | € 32,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,57* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|