Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 50mm x 30m signalgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA172505
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
172505
EAN/GTIN:
4005546982472
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Büroklebeband
Klebefilm
Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich, ideal für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material mit einer Bandstärke von 1,2 mm und abgeschrägte Kanten
Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10
Farbe: RAL 6032 Signalgrün
Maße (B x H x L): 50 mm x 1,2 mm x 30 m
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
2.265 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
grün
Farbname:
signalgrün
Höhe:
1.2 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Rollenlänge:
30 m
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Sicherheit
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierungsband 50mmx30m
,
bodenmarkierband
,
bodenmarkierband grün
,
Bodenmarkierung
,
Duraline
,
Fußbodenkennzeichnung
,
Fußbodenklebeband
,
Fußbodensymbol
,
Hallenmarkierung
,
Industriemarkierung
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungsband
,
Klebeband
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Sicherheitsklebeband
,
Stellplatzmarkierung
,
Strong
,
Warnfarbenband
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 78,02*
€ 97,93*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 77,60*
€ 97,96*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 79,53*
€ 99,45*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 103,65*
Lager 1138
4 Tage
300
pro Stück
€ 6,95*
ab € 79,15*
€ 104,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 78,02* pro Box)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
Durable
1043130
ab € 24,55*
Ähnlich
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
Durable
1726131
ab € 73,41*
Ähnlich
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, rot/weiß
Durable
1726132
ab € 73,16*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 1003 Signalgelb
Durable
102104
ab € 42,60*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 3001 Signalrot
Durable
102103
ab € 42,79*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 5005 Signalblau
Durable
102106
ab € 42,59*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 6032 Signalgrün
Durable
102105
ab € 42,50*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Durable
102102
ab € 42,79*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 1003 Signalgelb
Durable
172504
ab € 78,04*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 3001 Signalrot
Durable
172503
ab € 77,98*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 5005 Signalblau
Durable
172506
ab € 78,06*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Durable
172502
ab € 77,66*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes zweifarbiges Bodenmarkierungsband DURALINE STRONG 2 COLOUR, 30 m, gelb/schwarz
Durable
1726130
ab € 73,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen