Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung 'Fuß' 9x24cm signalgelb VE=5 Paar (10 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bodenmarkierung 'Fuß' 9x24cm signalgelb VE=5 Paar (10 Stück)
Bodenmarkierung 'Fuß' 9x24cm signalgelb VE=5 Paar (10 Stück)
Bodenmarkierung 'Fuß' 9x24cm signalgelb VE=5 Paar (10 Stück)
Bodenmarkierung 'Fuß' 9x24cm signalgelb VE=5 Paar (10 Stück)
Bodenmarkierung 'Fuß' 9x24cm signalgelb VE=5 Paar (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172704
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172704
EAN/GTIN:
     4005546982540
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
  • Bodenmarkierungsform -Fuß- zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
  • Selbstklebende Bodenmarkierung Fußabdruck (rechts u. links) zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
  • Abriebfest und strapazierfähig
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Farbe: RAL 1003 Signalgelb
  • Maße (B x L x H): 90 mm x 240 mm x 0,7 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.038 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
signalgelb
Höhe:
0.7 mm
Länge:
240 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Boden Leitmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungspunkte, Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Piktogramm zur Bodenmarkierung, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, alle antirutschbänder gelb, alle antirutschbänder, bodenmarkierband durable, 4005546984377, Bodenmarkierung, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 10,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,20*
€ 25,35*
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,86*
€ 25,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,73*
€ 26,29*
3 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 28,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104704
ab € 3,14*
Ähnlich
Durable
104804
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.