Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichen 'Rauchen verboten' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherheitskennzeichen 'Rauchen verboten' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm rot
Sicherheitskennzeichen 'Rauchen verboten' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172803
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172803
EAN/GTIN:
     4005546983288
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
rauchen verboten (hinweisschild)
  • Registriertes Sicherheitskennzeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
  • Symbol: -Rauchen verboten-, P002 nach ISO 7010
  • Selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, z.B. im Lager, Distributionszentren, Produktion etc.
  • Abriebfest und strapazierfähig
  • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Maße: Durchmesser 430 mm, Stärke 0,4 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Bruttogewicht:
0.113 kg
doppelseitig:
nein
Durchmesser:
430 mm
Farbe:
rot
Höhe:
0.4 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,74*
€ 21,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,89*
€ 22,75*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 24,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 24,98*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,52*
€ 26,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,95*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 12,02*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,95*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,59*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 16,00*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 16,06*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.