Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA174307 Herst.-Nr.: 1743-07 EAN/GTIN: 4005546109022 |
| |
|
| | |
| - Kennzeichnungstasche magnetisch
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern
- blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Außenformat (B x H): 223 x 163 mm
- Innenmaße: (B x H) 210 x 148 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | A5 | Breite: | 223 mm | Bruttogewicht: | 2.546 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A5 quer | Höhe: | 163 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, magnetrahmen a5, magnetrahmen, magnetrahmen durable, 1743, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 82,14* | € 98,24* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,40* | € 100,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 84,00* | € 100,71* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 86,96* | € 103,16* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 89,10* | € 106,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,782* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|