Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Kennzeichnungstasche
>
Magnettasche
>
Artikel
Kennzeichnungstasche magnetisch, A5 quer, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 50 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-897788002
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1743 07
EAN/GTIN:
4005546109022
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kennzeichnungstasche magnetisch. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Außenformat (B x H): 223 x 163 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
223 x 163 mm
Innenmaße (B x H):
A5 quer
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
50 Stück
... >
Lager 690
>
Taschen und Schutzfolien
>
Ecken-,Einstecktaschen,Einsteckschilder,Schutzfolien,Selbstk
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
,
Sammelmappe
,
Sammeltasche
,
Beschriftungsfenster
,
Etikettenhalter
,
Etikettenrahmen
,
Etikettentasche
,
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Kennzeichnungshülle
,
Kennzeichnungstasche
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Etikettentasche (magnetisch)
,
Magnettasche
,
durable magnetische kennzeichnungstasche a5 quer
,
magnet rahmen
,
durable magnet-rahmen
,
Logistiktaschen
,
Magnettaschen
,
Sichthülle magnetisch
,
Gitterboxtasche
,
Kennzeichnung Lager
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 98,46*
Lager 690
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 82,61*
€ 98,47*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 84,20*
€ 100,46*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 84,34*
€ 101,23*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 105,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
Durable
485502
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen