Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher Kulan schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aschenbecher Kulan schwarz
Aschenbecher Kulan schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1799021000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1799021000
EAN/GTIN:
     7318089021001
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Aschenbecher KULAN
  • mit geschlossenem abnehmbaren Ascherdeckel
  • Verbrennungsgase werden im Innenbereich des Korpus festgehalten
  • keine Geruchsbelästigung
  • aus brandhemmendem Spezialkunststoff
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.218 kg
Durchmesser:
130 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
60 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: Tischaschenbecher, Tischascher, tischaschenbecher, Aschenbecher, Ascher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,07*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,75*
€ 12,57*
1
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 13,10*
8 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 15,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 10,59*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.