Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle 210x148mm (A6) transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle 210x148mm (A6) transparent
Schutz- und Ausweishülle 210x148mm (A6) transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA214019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214019
EAN/GTIN:
     4005546216867
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Doppelformat geeignet für Sparbücher und Führerscheine (grau) sowie weitere Doppelformate DIN A6
  • Doppelhüllen (Einstecklasche rechts und links).
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A6
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
148 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
170 mic
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, ausweis-hülle durable, ausweisetui, 2140, Ausweishüllen, Hülle, ID, Pocket, Pocket-ID, PocketID, Schutzhülle, Schutzhüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,86*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,86*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,463*
€ 0,898*
1 Tag
63
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,33*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.