Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Hüllenregister
>
Artikel
Organisationshüllen A4 3-fach geteilt transparent VE=5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA231619
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
231619
EAN/GTIN:
4005546221380
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Organisationshülle
Ausführung: dokumentenecht
mit funktioneller 3-fach-Teilung, Beschriftung der Taben mit farbigen Selbstklebeetiketten
Verwendung für Papierformate: DIN A4
Farbe: transparent
Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3-fach geteilt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2500 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Produktbezeichnung:
Organisationshüllen
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Hüllen
>
Sichthüllen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Blanko-Register
,
Blankoregister
,
Farbregister
,
farbige Register
,
Hüllenregister
,
Prospekthüllenregister
,
Taschenregister
,
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
aktenhüllen a4 transparent
,
aktenhülle a4
,
aktenhülle
,
2316
,
Ablagehülle
,
Dokumentenhülle
,
Hülle
,
Sichthülle
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,08*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,50*
Lager 1138
1 Tag
97
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 4,54*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,926*
€ 4,816*
Lager 1955
7 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE EINBANDDECKEL A4, transparent
Durable
294319
€ 29,40*
Sonstiges
DURABLE Laminierkarten SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
Durable
843819
€ 13,32*
Sonstiges
DURABLE Prospekthüllen zum Ergänzen für Tisch-Flipcharts, transparent
Durable
856619
€ 9,50*
Sonstiges
DURABLE Prospekthüllen zum Ergänzen für Tisch-Flipcharts, transparent
Durable
857719
€ 14,94*
Sonstiges
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
Durable
823719
€ 12,40*
Sonstiges
DURABLE SEAL IT A4, transparent
Durable
823619
€ 15,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.