Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen zum Ergänzen für Tisch-Flipcharts, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Prospekthüllen zum Ergänzen für Tisch-Flipcharts, transparent
DURABLE Prospekthüllen zum Ergänzen für Tisch-Flipcharts, transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-39976909579
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     856619
EAN/GTIN:
     4005546882048
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Hüllen für DURABLE Tisch-Flipcharts. Seitlich offen, Papiereinschub an der langen Seite. Lochung: 80 x 80 x 80 mm. • Flipcharthüllen zum Ergänzen der DURABLE Tischflipcharts • Lochung: 80 x 80 x 80 mm • Seitlich offen (Papiereinschub an der kurzen Seite) • Für Format A4 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8566
Außenmaße (B x H x L/T):
320 mm x 295 mm x 270 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Blatt
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
10
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,28*
9 Tage
1
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 9,34*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 9,86*
3 Tage
59
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 6,58*
€ 9,88*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,608* pro Hülle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
856739
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.