Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA480823 Herst.-Nr.: 480823 EAN/GTIN: 4005546402765 |
| |
|
| | |
| - Türschild INFO SIGN
- Werkstoff: Aluminiumrücken mit Acrylplatte
- neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen, inlusive Montageset
- Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert
- Farbe des Rahmens: Aluminiumrücken
- Befestigungstechnik: an gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben
- Größe (B x H): 297 x 420 mm
- Farbe: metallic-silber
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Klebe- oder Schraubmontage | Besonderheiten: | an gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 1.818 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 420 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild durable 297 x 420 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, 4808, Beschriftungsschild, Lagerbeschriftung, Orientierungsschild, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 48,36* | € 60,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,62* | € 61,08* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,39* | € 65,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,22* | € 65,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,43* | € 69,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|