Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896856 Herst.-Nr.: 4808 23 EAN/GTIN: 4005546402765 |
| |
|
| | |
| Türschild INFO SIGN. Werkstoff: Aluminiumrücken mit Acrylplatte. Neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen, inlusive Montageset. Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert. Farbe des Rahmens: Aluminiumrücken. Befestigungstechnik: an gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben. Größe (B x H): 297 x 420 mm. Farbe: metallic-silber. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild durable 297 x 420 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, Hinweisschilder, Piktogramme |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 48,36* | € 60,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,62* | € 61,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,39* | € 65,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,22* | € 65,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,43* | € 69,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|