Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück schwarz
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück schwarz
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486801
EAN/GTIN:
     4005546406824
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Informationsrahmen A3 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: schwarz
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A3
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A3
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,53*
€ 38,69*
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,79*
€ 40,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,92*
€ 40,49*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,81*
€ 41,51*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 34,21*
€ 44,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,33*
€ 47,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,23*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,81*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,28*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,65*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,55*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,44*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.