Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück orange
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück orange
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486909
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486909
EAN/GTIN:
     4005546405698
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Informationsrahmen A4 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: opak orange
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
5 Stück
Rahmenfarbe:
orange
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,67*
€ 27,30*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,96*
€ 27,57*
Lager 467
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,83*
€ 28,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,16*
€ 30,65*
9 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,57*
€ 30,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,52*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,64*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,70*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,24*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,31*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,57*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,60*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,48*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.