Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Duraframe Security A4 magnethaftend VE=5 Stück gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Informationsrahmen Duraframe Security A4 magnethaftend VE=5 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 magnethaftend VE=5 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 magnethaftend VE=5 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 magnethaftend VE=5 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 magnethaftend VE=5 Stück gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA4945130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     4005546406572
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Magnetrahmen SECURITY A4
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Geeignet für alle metallischen Oberflächen, zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben, im Hoch- und Querformat einsetzbar
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Nettogewicht: 245 g
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A4
Farbe:
gelb/schwarz
Farbname:
gelb/schwarz
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
5
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,86*
€ 32,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,06*
€ 32,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,36*
€ 34,28*
10 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,78*
€ 35,66*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,23*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,53*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,81*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,28*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,65*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,55*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,44*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.