Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CD-Ringbuch
>
CD/DVD-Prospekthülle
>
Artikel
CD-Hülle Cover S für 2 CDs/DVDs PP transparent 5 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA520319
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
520319
EAN/GTIN:
4005546526485
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Für 2 CDs/DVDs
Hülle mit Schutzvlies, Lochung für A4
auch zur Erweiterung des Ringbuchs CD/DVD INDEX 5204 verwendbar
Beutel mit 5 Stück
aus Polypropylen (PP)
155 x 285 x 3,25 mm
transparent
Weitere Informationen:
Blattformat:
CD
Breite:
155 mm
Bruttogewicht:
0.053 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
285 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
6-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
5 Stück
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Hüllen
>
Spezialhüllen
Weitere Suchbegriffe:
CD Hülle
,
CD Leerhülle
,
CD-Hüllen
,
CD/DVD Hülle
,
CD-Ablage
,
CD-Aufbewahrungsbox
,
CD-Box
,
CD-Kasten
,
DVD-Ablage
,
DVD-Aufbewahrungsbox
,
DVD-Kasten
,
CD-Folientasche
,
CD-Prospekthülle
,
CD/DVD-Prospekthülle
,
DVD-Prospekthülle
,
DVD Hülle
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
cd/dvd hülle für 2cds transparent
,
cd prospekthülle
,
dvd hüllen transparent
,
5203
,
Archivierung
,
CD
,
CD-Archivierung
,
CD-Hülle
,
CD-Mappe
,
CDArchivierung
,
CDHülle
,
CDMappe
,
DVD
,
DVD-Archivierung
,
DVD-Mappe
,
DVDArchivierung
,
DVDMappe
,
Hülle
,
Mappe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
100
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,08*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,83*
€ 7,10*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 7,23*
Lager 832
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 4,93*
€ 7,25*
Lager 107
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 7,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,23*
€ 8,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,42*
€ 7,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Durable
522319
ab € 3,51*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER FILE, transparent
Durable
523919
ab € 1,72*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT S, transparent
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER M, transparent
Durable
522219
ab € 5,14*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER, transparent
Durable
520219
ab € 2,02*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD TOP COVER, transparent
Durable
520019
ab € 3,40*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® COMPLETE, blau
Durable
526906
ab € 3,26*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende CD-Hülle CD/DVD FIX, transparent
Durable
521019
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen