Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, 5 Stück, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551447
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     520319
EAN/GTIN:
     4005546526485
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
CD/DVD COVER S. Max. Aufbewahrungsmenge: 2 CDs/DVDs. Ausführung Hülle: Lochung für A4. Hülle mit Schutzvlies, auch zur Erweiterung des Ringbuchs CD/DVD INDEX 5204 verwendbar, Beutel mit 5 Stück. Werkstoff: PP. Größe (B x H x T): 155 x 3,25 x 285 mm. Farbe: transparent.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,08*
Lager 690
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,83*
€ 7,10*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 7,23*
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 4,93*
€ 7,25*
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 7,54*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,51*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,14*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,02*
Ähnlich
Durable
520019
ab € 3,40*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.