Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelunterlage 42x30cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastelunterlage 42x30cm schwarz
Bastelunterlage 42x30cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA710101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710101
EAN/GTIN:
     4005546701844
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibunterlage mit Dekorrille
  • Ausführung: Kunststoff
  • rutschfest und elastisch
  • Größe (B x H): 420 x 300 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.229 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
30 cm
Produktlänge:
42 cm
recycelbar:
nein
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 6,57*
9 Tage
600
20
Frei Haus
ab € 5,344*
€ 7,094*
1
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 8,05*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 5,27*
€ 8,50*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,99*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,92*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,53*
Ähnlich
Durable
722401
ab € 13,43*
Ähnlich
Durable
730401
ab € 53,19*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
710303
ab € 4,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.