Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
DURABLE Schreibunterlage Leder für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-730401
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
730401
EAN/GTIN:
4005546702032
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Hochwertige Leder Schreibunterlage im Kompaktformat. Ideal für Konferenz- und Seminarräume. • Hochwertige und elegante Lederschreibunterlage für Konferenzräume mit umlaufender Ziernaht • Handgefertigt aus feinem, soft genarbtem Rindsleder • Rutschfest mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7304
Außenmaße (B x H):
420 mm x 300 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Leder
Materialzusatz:
soft genarbtes Rindsleder
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Schreibtischauflage
,
Schreibtischunterlage
,
Schreibunterlage
,
durable leder schreibunterlage schwarz
,
schreibtischauflage leder
,
schreibtischauflage leder black
,
schreibunterlage leder
,
leder schreibunterlage
,
unterlage
,
schreibunterlage
,
schreibtischunterlage
,
schreibtischmatte
,
schreibtischauflage
,
schreibtischunterlage konferenz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
Durable
720110
ab € 12,89*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720101
ab € 11,66*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS® für Konferenzräume, transparent, 1 Stück
Durable
711119
ab € 4,40*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
Durable
711219
ab € 5,42*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage EFFECT 700x330 mm, anthrazit
Durable
708158
ab € 23,65*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit
Durable
730537
ab € 83,60*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau
Durable
730510
ab € 83,68*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, schwarz
Durable
730501
ab € 81,33*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 53 x 40 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712219
ab € 5,13*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 4,32*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 4,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen