Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Varicolor Set 73x306x241mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler Varicolor Set 73x306x241mm grau
Stehsammler Varicolor Set 73x306x241mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA770657
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770657
EAN/GTIN:
     4005546986869
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Stehsammler VARICOLOR MAGAZINE RACK SET
  • verschiedenfarbige Grifflöcher für leichte Orientierung und optimalen Zugriff
  • Ausführung: Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H x T): 73 x 306 x 241 mm
  • Farbe/Motiv: grau
  • Art der Verpackung und Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
verschiedenfarbige Grifflöcher für leichte Orientierung und optimalen Zugriff
Breite:
73 mm
Farbe:
grau
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe vorne:
306 mm
Lieferung gefaltet:
nein
Marke:
Durable
Tiefe:
241 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,67*
€ 18,38*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,63*
€ 18,40*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,82*
€ 19,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,47*
€ 19,73*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,29*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
1 Stück enthält 5 Boxen (ab € 2,526* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,97*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.