Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter mit Karabinerhaken anthrazit VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ausweishalter mit Karabinerhaken anthrazit VE=10 Stück
Ausweishalter mit Karabinerhaken anthrazit VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA822158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822158
EAN/GTIN:
     4005546802008
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Für DURABLE Namensschilder mit einer Ausstanzung für einen Clip
  • Geeignet für Namensschilder und Zugangskarten
  • Befestigung mit Krokoklemme auf der Rückseite
  • Karabinerhaken als Verschluss
  • Inkl. Aufrollmechanik
  • Aus Kunststoff/Metall
  • Länge: 60 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
Karabiner
Besonderheiten:
Krokoklemme auf der Rückseite
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.156 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,62*
€ 16,02*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,64*
€ 16,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,69*
€ 16,12*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 16,74*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 17,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,98*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,14*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,86*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,37*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,17*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,10*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.