Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch 1,5mx24mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch 1,5mx24mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch 1,5mx24mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch 1,5mx24mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DYMO1805443
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805443
EAN/GTIN:
     0071701059987
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Kassette für Beschriftungsgerät Heißschrumpfschlauch Industrieband
  • Verwendung für Gerätetyp: DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
  • Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Heißschrumpfschlauch
  • geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55 Grad C bis +135 Grad C
  • Material: Kunststoff ausgeführt
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 1,5 m x 24 mm
  • Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
24 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
1.5 m
Besonderheiten:
geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55°C bis +135°C
Breite:
24 mm
Bruttogewicht:
0.050 kg
Marke:
Dymo
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 25,58*
€ 34,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 26,12*
€ 35,06*
1
€ 4,50*
ab € 26,39*
€ 35,09*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 26,76*
€ 35,52*
5
€ 1,95*
ab € 28,10*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,63*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,06*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,23*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 156,58*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 157,85*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 241,33*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,23*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,00*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.