Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter 1126 S Streifenschnitt 4 mm 11-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Aktenvernichter 1126 S Streifenschnitt 4 mm 11-13 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter 1126 S Streifenschnitt 4 mm 11-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_11264111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11264111
EAN/GTIN:
     4018351105806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender
  • Ausgezeichnet mit dem -Blauen Engel- für seine Energieeffizienz
  • EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
  • Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten
  • Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz
  • Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm)
  • Laufruhiger 150-Watt- Wechselstrommotor
  • Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen
  • Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes
  • Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt.Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 1126 C).
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
7.000 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6.5 kg
Höhe:
428 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
150 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
11 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
213 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter shredcat, 1126, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,35*
€ 200,54*
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 204,12*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 211,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.