Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2127 C Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2127 C Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2127 C Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2127 C Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2127 C Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2127 C Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_21271111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     21271111
EAN/GTIN:
     4018351116802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Büro-Aktenvernichter EBA 2127 C für den zentralen Einsatz
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Komfortable Eingabebreite von 260 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-5, T-5, E-4
  • Schnittleistung: 10-12 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm
  • Gewicht: 30,5 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
32 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
30.5 kg
Gewicht:
32 kg
Höhe:
870 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
580 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
10-12 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
377 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,70*
€ 750,48*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 705,14*
€ 783,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,01*
€ 931,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,76*
€ 914,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,98*
€ 897,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,03*
€ 868,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 726,37*
€ 864,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,14*
€ 839,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.