Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2326C Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2326C Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2326C Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2326C Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_23261111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23261111
EAN/GTIN:
     4018351113429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung
  • ECC - Electronic Capacity Control - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • 260 mm Arbeitsbreite
  • büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl
  • geeignet für sicheres Vernichten von CDs und DVDs (EBA 2326 S und EBA 2326 C)
  • kraftvoller 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb
  • robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'
  • fahrbarer, stabiler Unterschrank
  • Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter, ohes Auffangvolumen (ca. 100 l)
  • attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
  • Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheits- element
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • zweifache Motorsicherung
  • Energiesparmodus (ESM)
  • Eingabebreite: 260 mm
  • Motorleistung: 640 Watt
  • Maße (BxTxH): 495 x 470 x 926
  • Gewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
495 mm
Bruttogewicht:
53 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
250 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
48 kg
Höhe:
926 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,33*
€ 965,01*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 923,91*
€ 1.003,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,71*
€ 1.194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,38*
€ 1.188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,20*
€ 1.161,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,47*
€ 1.126,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 941,72*
€ 1.120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,91*
€ 1.099,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.