| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EBA_51311111 Herst.-Nr.: 51311111 EAN/GTIN: 4018351114525 |
| | |
|
| | |
| - Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch unterschied- liche Farbsignale und Leuchtsymbole
- automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung
- ECC - Electronic Capacity Control - Anzeige derKapazitätsauslastung während des Shredderns
- automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
- 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs) oder A4 (längs und quer)
- büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl
- auf die Vollstahl-Schneidwalzen
- geeignet für sicheres Vernichten von CDs und DVDs (EBA 5131 S und EBA 5131 C)
- kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb
- robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
- fahrbarer, stabiler Unterschrank
- Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke (180 l Auffangvolumen) mit komfortablem Auszugsystem auf Rollen für einfache Schnittgut-Entnahme
- Modell 5131 CCC mit Holzauffangbehälter (135 l Auffangvolumen)
- attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
- Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
- elektronische Türsicherung über Magnetschalter
- Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
- Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
- zweifache Motorsicherung
- Energiesparmodus (ESM)
- Eingabebreite: 310 mm
- Motorleistung: 1600 Watt
- Maße (BxTxH): 548 x 590 x 1020
- Gewicht: 102 kg
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Auffangbehältervolumen: | 180 l | Breite: | 548 mm | Bruttogewicht: | 147.5 kg | CD-Vernichtung: | ja | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 310 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbname: | silber/anthrazit | Gehäusefarbe: | silber/anthrazit | Gehäusematerial: | Holz | Gerätegewicht: | 102 kg | Gewicht: | 147.5 kg | Höhe: | 1020 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | EBA | Motorleistung: | 1600 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Schneidleistung: | 30 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 2 mm | Schnittgröße: | 2,0x15,0 mm | Sicherheitsstufe: | 4 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-5 | Tiefe: | 590 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 174 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Büroaktenvernichter, Reißwolf |
| | |
| |