Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 25-30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 25-30 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 25-30 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 25-30 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 25-30 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 25-30 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-51311111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51311111
EAN/GTIN:
     4018351114525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 C. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Eingabebreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 140 Litern. 'Made in Germany'. Eingabebreite: 310 mm. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 25-30 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-26 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 548 x 590 x 1020 mm. Gewicht: 102 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
150
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Farbe:
silber/anthrazit
Tiefe:
590
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: Elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY_SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik "Behälter voll" u. "Tür offen", Energiesparmodus; ECC Electronic Capacity Control; Automatik-Öler
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Höhe:
1020
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Produkttypbezeichnung:
EBA 5131 C
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Masse (Gewicht):
102
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Netzspannung:
230 V
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, O-4, T-5, E-4
Breite:
548
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 5131 C
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.309,56*
€ 2.455,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.339,39*
€ 2.512,50*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,21*
€ 2.921,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,34*
€ 2.904,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,06*
€ 2.822,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,43*
€ 2.777,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.309,56*
€ 2.748,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.