Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Ersatzklingen 9 mm 60 Grad Carbonstahl VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Ersatzklingen 9 mm 60 Grad Carbonstahl VE=6 Stück
Cutter-Ersatzklingen 9 mm 60 Grad Carbonstahl VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770849
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770849
EAN/GTIN:
     4011123646408
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Die Ecobra Klingen der Premium plus Qualität (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochqualitativem Carbonstahl gefertigt.
  • Diese besitzen eine Härte von +/- 66 HRC (Rockwell) dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt.
  • Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität.
  • Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.
  • Schwarze, abbrechbare Klingen, 3-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe.
  • Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer - sie sind das Beste was der Markt bereit hält.
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
80 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: cutter-ersatzklinge ecobra, abbrechklingen, Cutter, Klinge, Kreiscutter, Kreisrollenschneider, Rollenkreisschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,57*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 4,65*
4 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 4,86*
2 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 4,95*
2 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 5,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
Ecobra
770300
ab € 3,41*
Zubehör
Ecobra
770320
ab € 1,83*
Zubehör
Ecobra
770390
ab € 1,56*
Zubehör
Ecobra
770360
ab € 3,56*
Zubehör
Ecobra
770330
ab € 2,31*
Zubehör
Ecobra
770000
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770310
ab € 2,23*
Zubehör
Ecobra
770100
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770325
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.