Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Ersatzklingen 9 mm 30 Grad VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Ersatzklingen 9 mm 30 Grad VE=10 Stück
Cutter-Ersatzklingen 9 mm 30 Grad VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770850
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770850
EAN/GTIN:
     4011123247902
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ecobra Cutter-Ersatzklingen Profi Qualität 9 mm, 30 Grad
  • Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.
  • Klinge 9 mm, 30 Grad , Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen
  • passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390
  • Länge: 72 mm
  • Breite: 9 mm
  • Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
72 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cutter-ersatzklinge ecobra 9mm, ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell ecobra, Cutter, Klinge, Kreiscutter, Kreisrollenschneider, Rollenkreisschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,75*
€ 2,61*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,67*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 2,82*
10 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 5,27*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
Ecobra
770300
ab € 3,42*
Zubehör
Ecobra
770320
ab € 1,84*
Zubehör
Ecobra
770390
ab € 1,57*
Zubehör
Ecobra
770360
ab € 3,56*
Zubehör
Ecobra
770330
ab € 2,31*
Zubehör
Ecobra
770000
ab € 1,14*
Zubehör
Ecobra
770310
ab € 2,24*
Zubehör
Ecobra
770100
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770369
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
770325
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.