Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Trapezklinge Standard-Qualität VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Trapezklinge Standard-Qualität VE=10 Stück
Cutter-Trapezklinge Standard-Qualität VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770925
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770925
EAN/GTIN:
     4011123632401
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
  • Standard Qualität
  • Die Ecobra Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell).
  • Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.
  • Trapezklinge, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
19 mm
Klingenbreite:
19 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ecobra schaberklinge, ersatz hartmetall schaberplatte, Cutter, Cutterklinge, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,99*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,94*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 6,01*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,44*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,70*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 8,88*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,28*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,86*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,18*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,24*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,47*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.