Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Skalpell
>
Skalpellklinge
>
Artikel
Ersatzklingen für Schablonenmesser VE=5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
RUMOLD & ECOBRA
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ECOB770970
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
770970
EAN/GTIN:
4011123215802
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Fugenentferner
Fugenfeile
Fugenhobel
Ersatzklinge für Schablonenmesser Ecobra 770740
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
5 Stück
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Bastelmesser
,
Grafikcutter
,
Hobbymesser
,
Modellbaumesser
,
Schablonenmesser
,
Ersatzklingen Skalpell
,
Skalpell Ersatzklingen
,
Skalpellklinge
,
Skalpellmesser Klinge
,
Werkzeug Skalpellklinge
,
ersatzklingen schablonenmesser ecobra
,
ersatzklingen schablonenmesser
,
ersatzklingen skalpell no.11
,
Cutter
,
Cutterklinge
,
Cutterklingen
,
Cuttermesser
,
Ersatzklinge
,
Ersatzklingen
,
Klinge
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 2,29*
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 2,33*
Lager 609
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,42*
Lager 256
10
€ 4,16*
ab € 1,78*
€ 2,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA 18-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, mit verschiedenem Zubehör
Ecobra
770690
ab € 9,39*
Zubehör
ECOBRA 4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, inkl. Klinge, Klingenschutz und Schutzkappe
Ecobra
770670
ab € 4,61*
Zubehör
ECOBRA Schablonen-/Skalpellmesser aus Kunststoff / Leichtmetall, Klinge mit beidseitig steilem Schliff, inkl. 1 zusätzliche Ersatzklinge
Ecobra
770760
ab € 2,38*
Zubehör
ECOBRA Schablonenmesser aus Leichtmetall, Klinge mit beidseitig rundem Schliff, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen
Ecobra
770770
ab € 3,17*
Zubehör
ECOBRA Schablonenmesser mit Aluminium-Halter, gummierte Griffzone, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen
Ecobra
770740
ab € 2,56*
Zubehör
ECOBRA Schablonenmesser mit zylindrischem Aluminium-Halter, Schutzkappe
Ecobra
770700
ab € 2,01*
Zubehör
ECOBRA Schneidesortiment 16-tlg. mit Kunststoff-Halter und verschiedenes Zubehör
Ecobra
770780
ab € 5,56*
Zubehör
ECOBRA Schneidesortiment 7-tlg. inkl. Magnet zur Entnahme der Klingen, Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone, 6 verschiedene Klingen
Ecobra
770750
ab € 9,43*
Zubehör
ECOBRA Schneidesortiment 7-tlg. mit Aluminium-Halter und 6 verschiedenen Klingen
Ecobra
770790
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen