Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB771030 Herst.-Nr.: 771030 EAN/GTIN: 4011123625106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Alle unsere Schutzbrillen entsprechen der speziellen EU Norm EN 166 und sind von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert worden.
- Ecobra Schutzbrillen bieten Ihnen Schutz: Mechanischen Risiken, Baubegehungen, Laborarbeiten, Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400. Auch zum Tragen über Korrektionsbrillen
- Modell Profi: Einscheiben-Bügelbrille im innovativen Design mit maximalem Tragekomfort.
- Sieht gut aus und schützt die Augen: Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik
- Brillenfassung ist innen weich und außen hart.
- Extrem komfortabel und optimal anpassungsfähig, durch die in der Länge und Neigung verstellbare Bügel
- Gläser silber-verspiegelt (Schutz vor Blendung, Reflektion von Hitzestrahlung)
- Maße: 150 x 47 mm
- Gewicht: 31 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | blau | Höhe: | 47 mm | Marke: | Ecobra | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, ecobra schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Arbeitsbrille, Brille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 11,80* | € 17,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,35* | € 18,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,86* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|