Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schutzbrille Modell Profi, Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Schutzbrille Modell Profi, Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik
Normalansicht - ECOBRA Schutzbrille Modell Profi, Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik
Artikel-Nr.:
     609-771030
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     771030
EAN/GTIN:
     4011123625106
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

ECOBRA Schutzbrille Modell Profi, Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik

ECOBRA Schutzbrillen
Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Augen und Sie sehen damit noch gut aus! Alle unsere Schutzbrillen entsprechen der speziellen EU Norm EN 166 und sind von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert worden.

ECOBRA Schutzbrillen bieten Ihnen Schutz:

  • Mechanische Risiken
  • Baubegehungen
  • Laborarbeiten
  • Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s
  • Sonnenschutz UV 400
  • Auch zum Tragen über Korrektionsbrillen

Modell Profi:

Einscheiben-Bügelbrille im innovativen Design mit maximalem Tragekomfort. Sieht gut aus und schützt die Augen: Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik. Brillenfassung ist innen weich und außen hart. Extrem komfortabel und optimal anpassungsfähig, durch die in der Länge und Neigung verstellbaren Bügel. Gläser silber–verspiegelt (Schutz vor Blendung, Reflektion von Hitzestrahlung). Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400, einzeln verpackt in Polytüte

Maße: 150 x 47 mm
Werbefläche: 8 x 10 mm seitlich auf der Sichtscheibe
Gewicht: 31 g

Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, ecobra schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Bügelschutzbrillen, Einscheibenbrillen, Gestellbrillen, Laborschutzbrillen, Mehrzweckschutzbrillen, Sicherheitsbrillen, Universalschutzbrillen, UV-Schutzbrillen, Bügelbrillen, Augenschutzbrillen, Laborbrillen, Besucherbrillen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,80*
€ 17,98*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,35*
€ 18,29*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 19,86*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
771020
ab € 6,78*
Ähnlich
Ecobra
771010
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.