Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzminen 0,9 2B VE=15 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzminen 0,9 2B VE=15 Stück
Ersatzminen 0,9 2B VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB839906
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     839906
EAN/GTIN:
     4011123040503
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
  • Für Druck- und Drehbleistifte
  • Bruchfeste und elastische Mine
  • Minenbehälter mit ISO-Farbkennzeichnung
  • Farbe: schwarz
  • Dose mit 15 Minen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Härtegrad:
2B
Marke:
Ecobra
Minenbreite:
0.9 mm
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminen
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, ecobra feinminen 0,9mm, druckbleistift minen, druckbleistiftmine 0,9mm, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,89*
3 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 0,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,03067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
839008
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.