Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen
Normalansicht - ECOBRA Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen
Artikel-Nr.:
     609-839906
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     839906
EAN/GTIN:
     4011123040503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine

ECOBRA Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen

Feinminen 0,9 mm Ø, Härte 2B

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, ecobra feinminen 0,9mm, druckbleistift minen, druckbleistiftmine 0,9mm, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,89*
Lager 609
24
12
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 0,92*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 288 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
839008
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.