Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-5032 Herst.-Nr.: 18-5032 EAN/GTIN: 4004764983537 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-5032
- Ersetzt: Kyocera TK-590K black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 7.000
- Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Druckermodelle: KYOCERA TK-590
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.082 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 7000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TK-590K | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, edding toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 5032, Cartridge, EDD, EDD-5032, EDD5032, K15485, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 38,74* | € 51,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,84* | € 51,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,85* | € 53,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 40,79* | € 53,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 42,35* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|