Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-650618 Herst.-Nr.: 4-11003 EAN/GTIN: 4004764869527 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker retract 11 • Rundspitze und Druckmechanik mit Einhandbedienung • Geruchsarme Tinte • Wisch- und wasserfest, lichtbeständig • Nachfüllbar • Ohne Zusatz von Toluol oder Xylol • Spezielle Verschlusstechnik (die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren) verhindert ein Austrocknen des Markers • Zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz Hinweis: Der Permanentmarker hat keine Kappe. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichbreite ca.: | 1,5–3 mm | Markenname: | edding | Herstellername: | edding Vertrieb GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4-11003 | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,89* | € 2,69* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 3,04* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 3,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,90* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,91* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|