Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserzeichner edding 1800 0,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserzeichner edding 1800 0,7mm schwarz
Faserzeichner edding 1800 0,7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-180007001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180007001
EAN/GTIN:
     4004764325726
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
  • Faserzeichner edding 1800
  • Metallgefaßte Kunststoffspitze
  • für Schablonen geeignet
  • Wasserfeste, lichtbeständige, dokumentenechte Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Kunststoffkappe mit Edelstahlclip
  • Nachtblauer Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,7mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheit:
metallgefasste Kunststoffspitze
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
schwarz
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
nachtblau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,7 mm
wasserfest:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,95*
€ 3,33*
1 Tag
165
1
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,36*
2 Tage
220
1
€ 2,90*
ab € 2,00*
€ 3,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,50*
Lager 467
166
1
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,81*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.