Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmarker edding 95 pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasmarker edding 95 pink
Glasmarker edding 95 pink
Glasmarker edding 95 pink
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-95009
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95009
EAN/GTIN:
     4057305039965
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
  • Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet
  • Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar
  • Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm
  • Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich
  • Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0188 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
pink
GPSR:
edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
pink
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, 95, Chalk, Chalk-Marker, ChalkMarker, Glasboard, GlasboardMarker, Kreidemarker, Kreidestift, Marker, Scrum, Scrum-Marker, ScrumMarker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 2,52*
2 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,79*
1
€ 4,75*
ab € 1,62*
€ 2,79*
3
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,82*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360009
ab € 14,41*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,97*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.