Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA06456GB Herst.-Nr.: 400004666 EAN/GTIN: 4002030061095 |
| |
|
| | |
| - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
- Die Register-Tabe der Trennblätter können an jeder Stelle durch die Perforation abgetrennt werden
- Mit Linienaufdruck, 1 - 10.
- Eurolochung
- Für A4, Größe: 240 x 300 mm (B x H)
- Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
- gelb
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | die Register-Tabe der Trennblätter können an jeder Stelle angeschnitten werden | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 300 mm | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Oxford | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennblatt, 06456, 06456GB, Elba, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,112* | € 0,198* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,06* | € 16,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,52* | € 23,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,54* | € 31,34* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 26,64* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|