Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP-Folie 1-12 farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP-Folie 1-12 farbig
Register A4 PP-Folie 1-12 farbig
Register A4 PP-Folie 1-12 farbig
Register A4 PP-Folie 1-12 farbig
Register A4 PP-Folie 1-12 farbig
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100204769
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100204769
EAN/GTIN:
     3045051755124
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • für A4 Format
  • aus 0,12 mm starkem PP Material
  • beschriftbares Deckblatt
  • 12 Blatt, A4, volldeckend, 1 - 12
  • 6-Farbig
  • Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,40*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,53*
1
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 3,68*
Lager 467
38
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.