Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA85450 Herst.-Nr.: 100552067 EAN/GTIN: 4002030045569 |
| |
|
| | |
| - Hängehefter und Tasche in einem, erlaubt so eine extrem flexible Ablage
- Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden
- Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit
- Für ca. 220 DIN A4-Blätter
- Größe: 318 x 6 x 245 mm (B x T x H)
- Die ultimative Hängeregistratur von ELBA
- Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Canson Karton verhindert das Reißen des Kartons auch bei intensivem Gebrauch, 240 g/qm
- Für A4
- Farbe: naturbraun
- Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper By Nature
Weitere Informationen: | | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.114 kg | Farbe: | braun | Farbe der Rückseite: | naturbraun | Farbe der Vorderseite: | naturbraun | Farbname: | naturbraun | Höhe: | 245 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 240 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, Blindhefter, Karton-Verschlusshefter, Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, hängetaschen a4, blindhefter, hängehefter kaufmännische heftung, 85450, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Registratur, Registraturen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,69* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,76* | € 3,04* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,75* | € 3,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,79* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|