Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 mit Fenster 120g/qm weiß VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 mit Fenster 120g/qm weiß VE=250 Stück
Versandtaschen B4 mit Fenster 120g/qm weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP393270
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     393270
EAN/GTIN:
     4003928393274
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Farbe: weiß
  • Papier: holzfrei
  • Format: B4
  • Mit Adressfenster
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
6.4870 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster weiß hk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 112,17*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 87,76*
€ 112,18*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 89,74*
€ 114,10*
Lager 467
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 92,63*
€ 117,50*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 98,90*
€ 126,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,50*
€ 139,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,58*
€ 136,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,89*
€ 130,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,39*
€ 115,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,38*
€ 115,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,63*
€ 110,23
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,37052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.