| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-430726 Herst.-Nr.: 30007491 EAN/GTIN: 4003928393274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versandtasche B4 mit Lasche auf der kurzen Seite und Normfenster (45 x 90 mm) links. Qualität holzfrei weiß, grauer Innendruck, selbstklebend mit Abziehstreifen. Innen mit Einschublasche in der ein auf A5 gefalteter A4 Brief eingelegt werden kann. Durch das richtige Einschieben in die Lasche bleibt das Adressfeld des Briefes im Fenster sichtbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | B4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 120 g/qm | Inhalt: | 250 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster weiß hk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 393270 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,93* | € 112,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 87,76* | € 112,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 89,74* | € 114,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 92,63* | € 117,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 98,90* | € 126,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,35104* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|