Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Original Epson T1623 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Original Epson T1623 magenta
Tintenpatrone Original Epson T1623 magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T16234012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16234012
EAN/GTIN:
     8715946624921
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Farbe: magenta
  • Gerätetyp: WorkForce WF-2540WF, WF-2530WF
  • Kurzbezeichnung: 16
  • Druckseiten: 165
  • Inhalt: 3,1 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Farbe:
magenta
Füllmenge:
3,1 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
165
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
T1623

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,15*
ab € 7,12*
€ 9,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 9,60*
1
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 10,71*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 8,21*
€ 10,77*
Lager 467
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T16264012
ab € 33,96*
Ähnlich
Epson
C13T16364012
ab € 60,80*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 8,99*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 18,29*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,17*
Ähnlich
Epson
C13T16324012
ab € 12,98*
Ähnlich
Epson
C13T16334012
ab € 12,90*
Ähnlich
Epson
C13T16244012
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T16344012
ab € 12,95*
Ähnlich
Epson
C13T16814012
ab € 28,24*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,22*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,15*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,13*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 16XL
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.