Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T9742 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T9742 cyan
Tintenpatrone Epson T9742 cyan
Tintenpatrone Epson T9742 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T974200
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T974200
EAN/GTIN:
     8715946628769
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T9742 cyan
  • Füllmenge 735.2 ml
  • für ca. 84000 Seiten
  • Farbe cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.35 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
735,2 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
84000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T9742

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 860 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RD3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RD3TWFC EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWF EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWFC EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 Series
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 374,40*
€ 421,40*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 414,45*
€ 462,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 421,68*
€ 475,29*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 431,01*
€ 482,22*
Frei Haus
ab € 436,74*
€ 488,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,09*
€ 564,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,27*
€ 532,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,59*
€ 525,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 441,58*
€ 525,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T973100
ab € 100,21*
Ähnlich
Epson
C13T974100
ab € 261,85*
Ähnlich
Epson
C13T973200
ab € 162,28*
Ähnlich
Epson
C13T973300
ab € 163,00*
Ähnlich
Epson
C13T974300
ab € 376,03*
Ähnlich
Epson
C13T973400
ab € 165,53*
Ähnlich
Epson
C13T974400
ab € 375,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.