Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T9743 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T9743 gelb
Tintenpatrone Epson T9743 gelb
Tintenpatrone Epson T9743 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T974400
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T974400
EAN/GTIN:
     8715946628783
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T9743 gelb
  • Füllmenge 735.2 ml
  • für ca. 84000 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.357 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
735,2 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
84000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T9743

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 860 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RD3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RD3TWFC EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWF EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWFC EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 Series
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 373,96*
€ 431,39*
Frei Haus
ab € 466,70*
€ 470,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 415,92*
€ 473,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 421,80*
€ 486,83*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 432,49*
€ 493,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,26*
€ 577,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T973100
ab € 98,59*
Ähnlich
Epson
C13T973200
ab € 162,77*
Ähnlich
Epson
C13T974200
ab € 370,59*
Ähnlich
Epson
C13T973300
ab € 160,19*
Ähnlich
Epson
C13T974300
ab € 370,50*
Ähnlich
Epson
C13T973400
ab € 162,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.